Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800220061000300 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 600mm EB 1SD 1US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800220061000300 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 600mm EB 1SD 1US
KEUCO 800220061000300 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 600mm EB 1SD 1US
KEUCO 800220061000300 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 600mm EB 1SD 1US
Artikel-Nr.:
     2280-39976247963
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000598591
EAN/GTIN:
     4017214713448
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
keuco spiegelschrank
spiegel schrank
Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 600mm EB 1SD 1USB 900mm 107mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 3 bzw. 4 höhenverstellbare Glasablagen · LED (25-43 Watt) · stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000598591
Werksnummer:
6000598591
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
840,00
Höhe netto mm:
1090,00
Gewicht netto Kg:
26,400000
Gewicht brutto Kg:
26,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
Einbau, 1 Steckdose u. USB
Weitere Suchbegriffe: spiegelschrank 2 türen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.398,44*
€ 1.584,05*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.388,83*
€ 1.584,07*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.437,97*
€ 1.634,81*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.451,25*
€ 1.642,25*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,05*
€ 1.885,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.563,61*
€ 1.860,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.490,07*
€ 1.773,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.444,32*
€ 1.718,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.398,44*
€ 1.664,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800220121000300
ab € 1.745,38*
Ähnlich
Keuco
800220121100300
ab € 1.804,33*
Ähnlich
Keuco
800220060000300
ab € 1.218,11*
Ähnlich
Keuco
800220060100300
ab € 1.269,75*
Ähnlich
Keuco
800220061100300
ab € 1.446,52*
Ähnlich
Keuco
800220070000300
ab € 1.281,61*
Ähnlich
Keuco
800220070100300
ab € 1.328,14*
Ähnlich
Keuco
800220071000300
ab € 1.449,90*
Ähnlich
Keuco
800220071100300
ab € 1.507,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.