| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976247702 Herst.-Nr.: 6000599056 EAN/GTIN: 4017214738533 |
| |
|
| | |
| Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1300mm VB 1SD 1USB 700mm 160mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Seiten verspiegelt · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 6 bzw. 8 höhenverstellbare Glasablagen · LED (32-54 Watt) · stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Ke Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6000599056 | Werksnummer: | 6000599056 | Länge netto mm: | 270,00 | Breite netto mm: | 1440,00 | Höhe netto mm: | 890,00 | Gewicht netto Kg: | 52,800000 | Gewicht brutto Kg: | 52,800000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spiegelschrank | Ausfuehrung: | beleuchtet, Wandvorbau, 1 Steckdose, USB |
|
| | |
| | | |
| |