Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800110060100100 Keuco SPS 1-türig ROYAL MODULAR 2.0 600mm EB Ans re 1SD 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800110060100100 Keuco SPS 1-türig ROYAL MODULAR 2.0 600mm EB Ans re 1SD 7
KEUCO 800110060100100 Keuco SPS 1-türig ROYAL MODULAR 2.0 600mm EB Ans re 1SD 7
KEUCO 800110060100100 Keuco SPS 1-türig ROYAL MODULAR 2.0 600mm EB Ans re 1SD 7
Artikel-Nr.:
     2280-39976247592
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000598194
EAN/GTIN:
     4017214708178
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
keuco spiegelschrank
spiegel schrank
Keuco SPS 1-türig ROYAL MODULAR 2.0 600mm EB Ans re 1SD 700mm 147mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 3 bzw. 4 höhenverstellbare Glasablagen · LED (18-22 Watt) · stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000598194
Werksnummer:
6000598194
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
840,00
Höhe netto mm:
890,00
Gewicht netto Kg:
24,400000
Gewicht brutto Kg:
24,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
beleuchtet, Einbau, 1 Steckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.006,40*
€ 1.157,99*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.013,55*
€ 1.158,01*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.079,46*
€ 1.228,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.054,33*
€ 1.233,97*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,99*
€ 1.378,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,26*
€ 1.370,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,10*
€ 1.311,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,55*
€ 1.266,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,40*
€ 1.197,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800011060000000
ab € 1.051,91*
Ähnlich
Keuco
800011060100000
ab € 1.089,14*
Ähnlich
Keuco
800011061000000
ab € 1.168,09*
Ähnlich
Keuco
800011061100000
ab € 1.203,66*
Ähnlich
Keuco
800110050000100
ab € 944,54*
Ähnlich
Keuco
800110050100100
ab € 988,39*
Ähnlich
Keuco
800110051000100
ab € 1.058,96*
Ähnlich
Keuco
800110051100100
ab € 1.099,52*
Ähnlich
Keuco
800110060000100
ab € 968,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.