Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800311101000000 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1000mm VB oSD 900mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800311101000000 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1000mm VB oSD 900mm 1
KEUCO 800311101000000 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1000mm VB oSD 900mm 1
KEUCO 800311101000000 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1000mm VB oSD 900mm 1
Artikel-Nr.:
     2280-39976247298
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000599021
EAN/GTIN:
     4017214753567
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
keuco spiegelschrank
spiegel schrank
Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1000mm VB oSD 900mm 120mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Seiten verspiegelt · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 6 bzw. 8 höhenverstellbare Glasablagen · LED (32-54 Watt) · stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Ke
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000599021
Werksnummer:
6000599021
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
1140,00
Höhe netto mm:
1090,00
Gewicht netto Kg:
44,000000
Gewicht brutto Kg:
44,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
Wandvorbau, ohne Steckdosen
Weitere Suchbegriffe: spiegelschrank 3 spiegeltüren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.904,32*
€ 2.115,94*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.891,86*
€ 2.115,96*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.954,19*
€ 2.183,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.960,81*
€ 2.193,45*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.115,94*
€ 2.517,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.066,21*
€ 2.458,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.976,81*
€ 2.352,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.929,92*
€ 2.296,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.904,32*
€ 2.266,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800311090000200
ab € 1.659,71*
Ähnlich
Keuco
800311090100200
ab € 1.740,55*
Ähnlich
Keuco
800311091000200
ab € 1.901,37*
Ähnlich
Keuco
800311091100200
ab € 1.967,66*
Ähnlich
Keuco
800311100000000
ab € 1.659,14*
Ähnlich
Keuco
800311100100000
ab € 1.738,74*
Ähnlich
Keuco
800311101100000
ab € 1.963,08*
Ähnlich
Keuco
800311110000000
ab € 1.726,38*
Ähnlich
Keuco
800311110100000
ab € 1.801,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.