Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800300100000300 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1000mm EB 1SD 1USB 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800300100000300 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1000mm EB 1SD 1USB 70
KEUCO 800300100000300 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1000mm EB 1SD 1USB 70
KEUCO 800300100000300 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1000mm EB 1SD 1USB 70
Artikel-Nr.:
     2280-39976247233
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000598765
EAN/GTIN:
     4017214753901
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
keuco spiegelschrank
spiegel schrank
Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1000mm EB 1SD 1USB 700mm 107mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 6 bzw. 8 höhenverstellbare Glasablagen · unbeleuchtet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000598765
Werksnummer:
6000598765
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
1140,00
Höhe netto mm:
890,00
Gewicht netto Kg:
36,500000
Gewicht brutto Kg:
36,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
unbeleuchtet, Einbau, 1 Steckdose u. USB
Weitere Suchbegriffe: spiegelschrank 3 spiegeltüren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.084,41*
€ 1.244,98*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.085,76*
€ 1.245,00*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.123,49*
€ 1.285,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.135,30*
€ 1.291,80*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.244,98*
€ 1.481,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.239,60*
€ 1.475,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.183,72*
€ 1.408,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,78*
€ 1.361,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,41*
€ 1.290,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800201060100300
ab € 914,47*
Ähnlich
Keuco
800201061000300
ab € 1.033,44*
Ähnlich
Keuco
800300100100300
ab € 1.161,40*
Ähnlich
Keuco
800300101000300
ab € 1.315,95*
Ähnlich
Keuco
800300101100300
ab € 1.391,70*
Ähnlich
Keuco
800300110000300
ab € 1.134,71*
Ähnlich
Keuco
800300110100300
ab € 1.213,87*
Ähnlich
Keuco
800300111000300
ab € 1.365,64*
Ähnlich
Keuco
800300111100300
ab € 1.443,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.