Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 23361332601 Doppel-Waschtisch ME by Starck 1300mm weiß Seidenmatt Wonder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23361332601 Doppel-Waschtisch ME by Starck 1300mm weiß Seidenmatt Wonder
DURAVIT 23361332601 Doppel-Waschtisch ME by Starck 1300mm weiß Seidenmatt Wonder
DURAVIT 23361332601 Doppel-Waschtisch ME by Starck 1300mm weiß Seidenmatt Wonder
Artikel-Nr.:
     2280-39976246994
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000401462
EAN/GTIN:
     4053424892993
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Duravit Doppelwaschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 1300x490mm o HL we sdm WG Duravit ME by Starck Doppelwaschtisch 1300 mm Weiß Seidenmatt · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0 · Überlauf – 23361332601 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 2 · Anzahl der Waschschüsseln: 2 · Armaturenloch: ohne · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Konsolenlänge: 1400mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Ja · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 875mm · Montageart: hängend · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000401462
Werksnummer:
6000401462
Länge netto mm:
1325,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
510,00
Gewicht netto Kg:
39,272000
Gewicht brutto Kg:
39,272000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß seidenmatt
Produktart:
Duravit Doppelwaschtisch ME by Starck
Ausfuehrung:
m.ÜL,m.HLB,o.HL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 810,49*
€ 928,91*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 806,03*
€ 932,17*
€ 5,95*
ab € 851,85*
€ 978,65*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 953,09*
€ 1.086,68*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,60*
€ 1.091,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,91*
€ 1.105,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,49*
€ 1.093,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,51*
€ 1.014,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,43*
€ 984,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,49*
€ 964,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
23361332001
ab € 804,42*
Ähnlich
Duravit
2336133200
ab € 761,07*
Ähnlich
Duravit
2336133260
ab € 760,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.