Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 500480002 Geberit Stand-Tiefspül-WC RENOVA Ab hori. teilgeschlossen Rim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 500480002 Geberit Stand-Tiefspül-WC RENOVA Ab hori. teilgeschlossen Rim
GEBERIT 500480002 Geberit Stand-Tiefspül-WC RENOVA Ab hori. teilgeschlossen Rim
GEBERIT 500480002 Geberit Stand-Tiefspül-WC RENOVA Ab hori. teilgeschlossen Rim
Artikel-Nr.:
     2280-39976243912
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     6000642838
EAN/GTIN:
     4025410715067
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit Stand-Tiefspül-WC RENOVA Ab hori. teilgeschlossen Rimfree pg 352 x 400 x 490 mm · Vollmenge 6/5 l · inkl. Befestigungsmaterial · für UP-Spülkästen oder UP-Druckspüler Weitere technische Eigenschaften: · Glanzgrad: glänzend · Höhe (1): 400mm · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Mit Befes
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000642838
Werksnummer:
6000642838
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
485,00
Höhe netto mm:
400,00
Gewicht netto Kg:
16,610000
Gewicht brutto Kg:
16,610000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
pergamon
Produktart:
Geberit Stand-Tiefspül-WC RENOVA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 137,63*
€ 171,73*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 148,33*
€ 183,70*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 157,26*
€ 193,87*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,46*
€ 214,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
6000642802
ab € 137,58*
Ähnlich
Geberit
6000642776
ab € 136,44*
Ähnlich
Geberit
211000000
ab € 59,81*
Ähnlich
Geberit
4010000
ab € 35,45*
Ähnlich
Geberit
033000000
ab € 29,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.