Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 500370011 Geberit Waschtisch RENOVA mit Hahnloch mit Überlauf 600x480mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 500370011 Geberit Waschtisch RENOVA mit Hahnloch mit Überlauf 600x480mm
GEBERIT 500370011 Geberit Waschtisch RENOVA mit Hahnloch mit Überlauf 600x480mm
GEBERIT 500370011 Geberit Waschtisch RENOVA mit Hahnloch mit Überlauf 600x480mm
Artikel-Nr.:
     2280-39976243836
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     6000642817
EAN/GTIN:
     4025416768852
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Geberit Waschtisch RENOVA mit Hahnloch mit Überlauf 600x480mm weiß kombinierbar mit Halbsäule Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 600mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm ·
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000642817
Werksnummer:
6000642817
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
475,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
15,052000
Gewicht brutto Kg:
15,052000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Geberit Waschtisch RENOVA
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,85*
€ 64,53*
Lager 2280
421
€ 52,95*
ab € 56,78*
€ 73,43*
6 Tage
699
€ 55,90*
ab € 60,89*
€ 77,94*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 95,49*
€ 119,50*
2 Tage
490
€ 5,59*
ab € 105,19*
€ 131,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
6000642793
ab € 83,13*
Ähnlich
Geberit
6000642764
ab € 80,61*
Ähnlich
Geberit
6000642824
ab € 94,66*
Ähnlich
Geberit
6000642859
ab € 101,42*
Ähnlich
Geberit
6000642881
ab € 134,68*
Ähnlich
Geberit
6000642821
ab € 56,85*
Ähnlich
Geberit
500369011
ab € 50,50*
Ähnlich
Geberit
500372011
ab € 59,14*
Ähnlich
Geberit
226165600
ab € 145,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.