Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 500372011 Geberit Waschtisch RENOVA mit Hahnloch mit Überlauf 650x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 500372011 Geberit Waschtisch RENOVA mit Hahnloch mit Überlauf 650x500mm
GEBERIT 500372011 Geberit Waschtisch RENOVA mit Hahnloch mit Überlauf 650x500mm
GEBERIT 500372011 Geberit Waschtisch RENOVA mit Hahnloch mit Überlauf 650x500mm
Artikel-Nr.:
     2280-39976243732
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     6000642790
EAN/GTIN:
     4025416618157
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Geberit Waschtisch RENOVA mit Hahnloch mit Überlauf 650x500mm weiß kombinierbar mit Halbsäule Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 650mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm ·
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000642790
Werksnummer:
6000642790
Länge netto mm:
655,00
Breite netto mm:
505,00
Höhe netto mm:
190,00
Gewicht netto Kg:
16,940000
Gewicht brutto Kg:
16,940000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Geberit Waschtisch RENOVA
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 58,88*
€ 75,77*
Lager 2280
2
€ 52,95*
ab € 67,25*
€ 86,23*
7 Tage
7
€ 55,90*
ab € 71,70*
€ 91,29*
4 Tage
10
€ 5,59*
ab € 129,59*
€ 137,17*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 123,88*
€ 152,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
6000642793
ab € 83,12*
Ähnlich
Geberit
6000642764
ab € 80,51*
Ähnlich
Geberit
6000642824
ab € 94,62*
Ähnlich
Geberit
6000642859
ab € 101,41*
Ähnlich
Geberit
6000642881
ab € 134,16*
Ähnlich
Geberit
6000642821
ab € 56,46*
Ähnlich
Geberit
500369011
ab € 50,47*
Ähnlich
Geberit
500370011
ab € 49,51*
Ähnlich
Geberit
226165600
ab € 145,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.