| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976243705 Herst.-Nr.: 9000427121 EAN/GTIN: 4051152576031 |
| |
|
| | |
| Werkbank PW 700 B1500xT700xH840mm Buche Multiplex grau brillantblau 3Schubl.1Tür standfeste Vierkantstahlrohr-Konstruktion 40 x 40 x 2 mm · widerstandsfähige Einbrennlackierung · Niveauausgleich mit 20 mm Verstellbereich · Schubladen und Türen abschließbar mit Zylinderschloss · Gesamttragfähigkeit 1000 kg · Schubladen mit Einfachauszug, 90% ausziehbar Tragfähigkeit 100 kg · Schubladeninnenmaß B 459 x T 459 mm · mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte, 40 mm stark · fertig montierte LieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg Weitere Informationen: | | eClassID: | 21100201 | HerstellerNr: | 9000427121 | Werksnummer: | 9000427121 | Länge netto mm: | 1500,00 | Breite netto mm: | 730,00 | Höhe netto mm: | 1060,00 | Gewicht netto Kg: | 115,500000 | Gewicht brutto Kg: | 115,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | B1500xT700xH840mm Buche Multiplex | Produktart: | Werkbank | Ausfuehrung: | brillantblau, RAL 5007 3 Schubl. 1 Tür |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 771,56* | € 871,19* | | | | Lager 2280 | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 774,40* | € 872,05* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 801,56* | € 905,53* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 776,11* | € 909,25* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 757,32* | € 929,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|