Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank PW 700 B1500xT700xH840mm Buche Multiplex grau brillantblau 3Schubl.1Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000427121_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000427121_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000427121
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WNS177N-1500M40-E1660 7035/500
EAN/GTIN:
     4051152576031
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
standfeste Vierkantstahlrohr-Konstruktion 40 x 40 x 2 mm · widerstandsfähige Einbrennlackierung · Niveauausgleich mit 20 mm Verstellbereich · Schubladen und Türen abschließbar mit Zylinderschloss · Gesamttragfähigkeit 1000 kg · Schubladen mit Einfachauszug, 90% ausziehbar Tragfähigkeit 100 kg · Schubladeninnenmaß B 459 x T 459 mm · mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte, 40 mm stark · fertig montierte LieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 150, 2 x 175 mm
Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
KLW-LUTZ BETRIEBSEINRICHTUNGEN
Anzahl Türen x H:
1 x 500 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
brillantblau, RAL 5007
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
1000 kg
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Türen:
1
Anzahl Schubladen:
3
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,56*
€ 871,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 774,40*
€ 872,05*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 801,56*
€ 905,53*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 776,11*
€ 909,25*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 757,32*
€ 929,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,53*
€ 1.077,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,32*
€ 1.077,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,91*
€ 1.022,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,44*
€ 987,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,56*
€ 953,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLW Karl Lutz
SEA-RGS
ab € 14,54*
Zubehör
KLW Karl Lutz
SEA-B02-042-SRR
ab € 37,40*
Zubehör
KLW Karl Lutz
SEA-B02-068-SRR
ab € 47,39*
Zubehör
KLW Karl Lutz
SEA-B02-118-SRR
ab € 55,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.