| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976243380 Herst.-Nr.: 6000642896 EAN/GTIN: 4025410746382 |
| |
|
| | |
| Geberit Schubladeneinsatz VariForm H-Unterteilung 150x98x373mm hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | eClassID: | 13460151002 | HerstellerNr: | 6000642896 | Werksnummer: | 6000642896 | Länge netto mm: | 200,00 | Breite netto mm: | 420,00 | Höhe netto mm: | 160,00 | Gewicht netto Kg: | 1,750000 | Gewicht brutto Kg: | 1,750000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Schubladeneinsatz VariForm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,42* | € 55,35* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 46,72* | € 62,78* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 49,86* | € 66,61* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 55,51* | € 74,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|