| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019609138 Herst.-Nr.: 939708103 EAN/GTIN: 4018445118866 |
| |
|
| | |
| Emco LED-Lichtspiegelschrank EVO AP 600x700mm o light Sys Alu o Sp-hzg 2 Türen · waagerechte LED-Beleuchtung · verspiegelte Rückwand · 2 stufenlos einstellbare Glasablagen · 2 Steckdosen · 2 Lichttaster (Helligkeit und Lichtfarbe - kalt/warm - stufenlos dimmbar) · IP 20 Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Steckdos Weitere Informationen: | | eClassID: | 27330304 | HerstellerNr: | 939708103 | Werksnummer: | 6000698015 | Länge netto mm: | 700,00 | Breite netto mm: | 270,00 | Höhe netto mm: | 850,00 | Gewicht netto Kg: | 23,000000 | Gewicht brutto Kg: | 23,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Lichtspiegelschrank | Ausfuehrung: | Aufputz, 2-türig, IP 20 X |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.321,91* | € 1.497,37* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.316,33* | € 1.497,39* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.318,28* | € 1.504,39* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.409,88* | € 1.600,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.645,32* | € 1.853,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|