| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019608977 Herst.-Nr.: 939700003 EAN/GTIN: 4018445116077 |
|
|
| | |
| Emco Einbaurahmen EVO f UP-Lichtspiegelschrank 995x695mm Alu Einbaurahmen für Lichtspiegelschrank evo · 1.000 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 939700003 | Werksnummer: | 6000697949 | Länge netto mm: | 1300,00 | Breite netto mm: | 87,00 | Höhe netto mm: | 170,00 | Gewicht netto Kg: | 7,000000 | Gewicht brutto Kg: | 7,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | LED-Lichtspiegelschrank | Ausfuehrung: | Einbaurahmen zu 93970X015 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 134,89* | € 167,48* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 141,30* | € 174,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 165,13* | € 202,54* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,15* | € 203,25* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,76* | € 203,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|