Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco LED-Lichtspiegelschrank EVO AP 800x700mm o light Sys Alu o Sp-hzg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 939708104 Emco LED-Lichtspiegelschrank EVO AP 800x700mm o light Sys Alu o
EMCO 939708104 Emco LED-Lichtspiegelschrank EVO AP 800x700mm o light Sys Alu o
EMCO 939708104 Emco LED-Lichtspiegelschrank EVO AP 800x700mm o light Sys Alu o
Artikel-Nr.:
     1498-6000698016
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     939708104
EAN/GTIN:
     4018445118873
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank 2 türen
spiegel schrank
2 Türen · waagerechte LED-Beleuchtung · verspiegelte Rückwand · 2 stufenlos einstellbare Glasablagen · 2 Steckdosen · 2 Lichttaster (Helligkeit und Lichtfarbe - kalt/warm - stufenlos dimmbar) · IP 20Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Türen (gesamt): 2· Anzahl der Türen linksdrehend: 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 1· Ausführung: mit Front- und Innenspiegel· Ausführung des Schalters: Ein-/Ausschalter· Ausführung Handgriffe: Griff· Beleuchtungsart: LED· Breite (1): 800mm· Höhe (ohne Beleuchtung): 700mm· Mit Ablage: Ja· Mit Frontbeleuchtung: Ja· Mit Handgriffen: Ja· Mit Innenbeleuchtung: Ja· Mit Spiegelheizung: Nein· Mit Steckdose: Ja· Mit Wandbeleuchtung: Nein· Schlagwort: badezimmer spiegelschrank· Soft-Close-System: Ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 013328516703, Schrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.486,15*
€ 1.673,22*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.492,41*
€ 1.673,24*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.492,67*
€ 1.680,88*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.591,73*
€ 1.787,49*
€ 5,95*
ab € 1.855,58*
€ 2.069,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.673,24*
€ 1.991,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.652,18*
€ 1.966,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.577,85*
€ 1.877,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.532,69*
€ 1.823,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.492,41*
€ 1.775,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
939700004
ab € 144,02*
Ähnlich
EMCO Bad
939700006
ab € 181,02*
Ähnlich
EMCO Bad
939700001
ab € 113,62*
Ähnlich
EMCO Bad
939700002
ab € 127,56*
Ähnlich
EMCO Bad
939700003
ab € 135,40*
Ähnlich
EMCO Bad
939707004
ab € 1.981,59*
Ähnlich
EMCO Bad
939708004
ab € 1.742,13*
Ähnlich
EMCO Bad
939707015
ab € 2.169,15*
Ähnlich
EMCO Bad
939708015
ab € 1.911,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.