Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITES 3802101000 Zellkautschukplatte Breite 1 m Länge 10 m Dicke 10 mm EPDM schw


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
ITES 3802101000 Zellkautschukplatte Breite 1 m Länge 10 m Dicke 10 mm EPDM schw
ITES 3802101000 Zellkautschukplatte Breite 1 m Länge 10 m Dicke 10 mm EPDM schw
Artikel-Nr.:
     2280-2019607985
Herst.-Nr.:
     3802101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zellgummiplatte
Zellkautschukplatte
Zellkautschukplatte B.1m L.10m D.10mm EPDM schwarz ITES geschlossenzellig · geringe Wasseraufnahme · gute Ozonwiderstandsfähigkeit · dauerhaft elastisch · Zellkautschukplatten besonders gut für den Außenbereich geeignet · zum Abdichten, Dämmen und Isolieren einsetzbar · ohne Einlage Qualität: EPDM Härte: 35 +/- 5 Shore A Einsatztemperatur: bis +100 °C Farbe: schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz Kaum Geruchsbildung und Ausdünstung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3802101000
Werksnummer:
4000349125
Länge netto mm:
1000,00
Breite netto mm:
370,00
Höhe netto mm:
370,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Breite 1 m Länge 10 m Dicke 10 mm
Produktart:
Zellkautschukplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
10
pro m²
Frei Haus
ab € 32,40*
€ 36,45*
Lager 2280
1
1
pro Kartonage
€ 52,95*
ab € 211,27*
€ 238,12*
1 Tag
2
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 326,46*
€ 362,71*
1 Tag
2
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 296,79*
€ 363,68*
4 Tage
5
1
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 322,02*
€ 438,51*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 238,12*
€ 283,3628
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 237,33*
€ 282,4227
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 232,20*
€ 276,318
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 226,66*
€ 269,7254
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 220,83*
€ 262,7877
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 211,27*
€ 251,4113
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 21,127* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.