Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 23458300001 Möbelwaschtisch ME by Starck 830 x 490 mm, mit Überlauf, Hah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23458300001 Möbelwaschtisch ME by Starck 830 x 490 mm, mit Überlauf, Hah
DURAVIT 23458300001 Möbelwaschtisch ME by Starck 830 x 490 mm, mit Überlauf, Hah
DURAVIT 23458300001 Möbelwaschtisch ME by Starck 830 x 490 mm, mit Überlauf, Hah
Artikel-Nr.:
     2280-2019578895
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23458300001
EAN/GTIN:
     4053424506210
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Möbelwaschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 830x490mm 1 HL Be li weiß WG asymmetrisch Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 930mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Höhe (1): 180mm · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Tiefe (1): 490mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
23458300001
Werksnummer:
6000608986
Länge netto mm:
870,00
Breite netto mm:
520,00
Höhe netto mm:
185,00
Gewicht netto Kg:
24,000000
Gewicht brutto Kg:
24,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Möbelwaschtisch ME by Starck
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 401,18*
€ 476,55*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 404,39*
€ 479,52*
€ 5,95*
ab € 419,47*
€ 496,37*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,83*
€ 608,73*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,27*
€ 610,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,55*
€ 567,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,27*
€ 566,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,56*
€ 545,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,37*
€ 526,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,18*
€ 477,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2345830000
ab € 355,72*
Ähnlich
Duravit
2346830000
ab € 354,65*
Ähnlich
Duravit
23468300001
ab € 400,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.