Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0031114600 Metallkonsole DURASQUARE bodenstehend, höhenverstellbar +50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0031114600 Metallkonsole DURASQUARE bodenstehend, höhenverstellbar +50 m
DURAVIT 0031114600 Metallkonsole DURASQUARE bodenstehend, höhenverstellbar +50 m
DURAVIT 0031114600 Metallkonsole DURASQUARE bodenstehend, höhenverstellbar +50 m
Artikel-Nr.:
     2280-2019576419
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     31114600
EAN/GTIN:
     4053424506418
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Duravit Metallkonsole DURASQUARE bodenst höhenv. +50mm f WT 235380 sw ma mit Befestigung · Handtuchhalter rechts/links · reversibel · 865 x 451 mm Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen: Ja · Kennzeichen (1): Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
31114600
Werksnummer:
6000604177
Länge netto mm:
1300,00
Breite netto mm:
480,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
6,700000
Gewicht brutto Kg:
6,700000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Duravit Metallkonsole DURASQUARE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
42 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 662,68*
€ 773,96*
€ 5,95*
ab € 660,04*
€ 774,00*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 693,81*
€ 809,94*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,96*
€ 921,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,77*
€ 913,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,25*
€ 872,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,18*
€ 841,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,68*
€ 788,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0031011000
ab € 768,21*
Ähnlich
Duravit
0031031000
ab € 803,16*
Ähnlich
Duravit
0031091000
ab € 735,91*
Ähnlich
Duravit
0031111000
ab € 767,73*
Ähnlich
Duravit
0031131000
ab € 740,71*
Ähnlich
Duravit
31014600
ab € 659,07*
Ähnlich
Duravit
31034600
ab € 695,68*
Ähnlich
Duravit
31094600
ab € 623,25*
Ähnlich
Duravit
7,9065E+14
ab € 97,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.