| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019574193 Herst.-Nr.: 760308000AS0000 EAN/GTIN: 4053424453347 |
| |
|
| | |
| Duravit Rechteck-Whirlwanne HAPPY D.2 145 l 160x70 we 1 RS links Air-System Einbauversion · mit Gestell und Ab- und Überlaufgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Düsen im Boden: 12 · Anzahl der Personen: 1 · Anzahl der verstellbaren Düsen: 0 · Art der Düsen: Luft · Bedienung: elektronisch auf dem Wannenrand · Boden Breite (Breite Liegefläche): 335mm · Boden Länge (Länge Liegefläche): 1055mm · Breite (1): 700mm · Durchmesser Ablaufloch: 52mm · Eckwanne: Nein · Freistehend: Nein · Füße verstellbar: Ja · Höhe einschließlich Füße: 600mm · Kennzeichen: Nein · Kennzeichen (1): Ja · Länge (1): 1600mm · Mit Rutschhemmung: Nein · Mit Überlaufloch: Ja · Mit Unterwasserbeleuchtung: Nein · Mit Wannenverkleidung: Nein · Position Ablaufloch: Mitte · Tiefe (innen bis zum Überlauf): 355mm · Trockenblasfunktion: Ja · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | eClassID: | 10530062006 | HerstellerNr: | 760308000AS0000 | Werksnummer: | 6000604323 | Länge netto mm: | 2060,00 | Breite netto mm: | 1080,00 | Höhe netto mm: | 720,00 | Gewicht netto Kg: | 43,000000 | Gewicht brutto Kg: | 43,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Rechteck-Whirlwanne HAPPY D.2 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.484,59* | € 2.695,68* | | | | Lager 2280 | 42 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 3.049,54* | € 3.282,58* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 3.059,59* | € 3.288,73* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.150,30* | € 3.405,15* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.181,05* | € 3.419,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|