| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019573661 Herst.-Nr.: LU9467B2525 EAN/GTIN: 4053424466026 |
| |
|
| | |
| Duravit Quarzsteinkonsole LUV 25x1783x595mm sand Struktur 1x Konsolenplatte mit 2 Ausschnitten Weitere Informationen: | | eClassID: | 13440299102 | HerstellerNr: | LU9467B2525 | Werksnummer: | 6000602940 | Länge netto mm: | 60,00 | Breite netto mm: | 630,00 | Höhe netto mm: | 1900,00 | Gewicht netto Kg: | 47,500000 | Gewicht brutto Kg: | 47,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | sand struktur | Produktart: | Duravit Quarzsteinkonsole LUV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trägerplatte Badmöbel, Waschtischplatte, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, duravit waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 43 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.715,84* | € 1.901,67* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.716,25* | € 1.905,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.864,68* | € 2.060,99* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.886,77* | € 2.087,24* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.901,22* | € 2.096,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|