Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT LC667304949 Waschtischunterbau L-CUBE Compact 704 x 620 x 391 mm graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT LC667304949 Waschtischunterbau L-CUBE Compact 704 x 620 x 391 mm graphit
DURAVIT LC667304949 Waschtischunterbau L-CUBE Compact 704 x 620 x 391 mm graphit
DURAVIT LC667304949 Waschtischunterbau L-CUBE Compact 704 x 620 x 391 mm graphit
Artikel-Nr.:
     2280-2019573594
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC667304949
EAN/GTIN:
     4053424452586
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Duravit WTU Compact L-CUBE 704x620x391mm graphit matt bodenstehend · 2x Auszug · oberer Auszug inkl. Siphonausschnitt und Schürze · für ME by Starck
Weitere Informationen:
eClassID:
22369101
HerstellerNr:
LC667304949
Werksnummer:
6000601575
Länge netto mm:
550,00
Breite netto mm:
730,00
Höhe netto mm:
860,00
Gewicht netto Kg:
40,000000
Gewicht brutto Kg:
40,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit WT-Unterbau L-CUBE Compact
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
42 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 664,24*
€ 779,26*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 671,32*
€ 780,74*
€ 5,95*
ab € 780,92*
€ 903,63*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,26*
€ 927,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,16*
€ 911,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,91*
€ 874,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,97*
€ 844,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,24*
€ 790,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000617467
ab € 667,53*
Ähnlich
Duravit
LC667306969
ab € 832,52*
Ähnlich
Duravit
LC667307171
ab € 833,45*
Ähnlich
Duravit
6000617468
ab € 742,34*
Ähnlich
Duravit
LC667307979
ab € 665,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.