Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT LM7840L00000 Spiegelschrank LICHT & SPIEGEL Best-Version, mit Beleuchtun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT LM7840L00000 Spiegelschrank LICHT & SPIEGEL Best-Version, mit Beleuchtun
DURAVIT LM7840L00000 Spiegelschrank LICHT & SPIEGEL Best-Version, mit Beleuchtun
DURAVIT LM7840L00000 Spiegelschrank LICHT & SPIEGEL Best-Version, mit Beleuchtun
Artikel-Nr.:
     2280-2019573162
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LM7840L00000
EAN/GTIN:
     4053424467900
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
duravit spiegelschrank
spiegel schrank
Duravit Spiegelschrank LICHT & SPIEGEL Best-Version m Be 800x610x148mm Ans li IP 44 · LED-Randlichtfeld oben · Kantenprofil weiß matt Kunststoff · 1x Spiegeltür · Rückwand innen verspiegelt · 2x Glasfachböden · Schalter-Steckdoseneinheit · Waschplatzbeleuchtung · LED fest verschraubt · LED Modul 4000 Kelvin Lichtfarbe · 8 W · Energieefizienzklasse A++
Weitere Informationen:
eClassID:
13440295902
HerstellerNr:
LM7840L00000
Werksnummer:
6000602919
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
850,00
Höhe netto mm:
945,00
Gewicht netto Kg:
27,000000
Gewicht brutto Kg:
27,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Spiegelschrank LICHT & SPIEGEL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
42 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 749,65*
€ 872,32*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 752,16*
€ 874,15*
€ 5,95*
ab € 814,88*
€ 946,97*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,32*
€ 1.038,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,77*
€ 1.029,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,12*
€ 987,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,45*
€ 951,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,65*
€ 892,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
LM7830L00000
ab € 666,98*
Ähnlich
Duravit
LM7830R00000
ab € 661,46*
Ähnlich
Duravit
LM7831000000
ab € 706,48*
Ähnlich
Duravit
LM7832000000
ab € 765,76*
Ähnlich
Duravit
LM7833000000
ab € 849,31*
Ähnlich
Duravit
LM7840R00000
ab € 746,20*
Ähnlich
Duravit
LM7841000000
ab € 794,62*
Ähnlich
Duravit
LM7842000000
ab € 857,49*
Ähnlich
Duravit
LM7843000000
ab € 954,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.