Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 760010000AS0000 Oval-Whirlwanne STARCK 170 l, 1800 x 800 mm, weiß, 2 Rüc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 760010000AS0000 Oval-Whirlwanne STARCK 170 l, 1800 x 800 mm, weiß, 2 Rüc
DURAVIT 760010000AS0000 Oval-Whirlwanne STARCK 170 l, 1800 x 800 mm, weiß, 2 Rüc
DURAVIT 760010000AS0000 Oval-Whirlwanne STARCK 170 l, 1800 x 800 mm, weiß, 2 Rüc
Artikel-Nr.:
     2280-2019572996
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     760010000AS0000
EAN/GTIN:
     4053424452609
Suchbegriffe:
Whirlpool
Whirlwanne
whirlpool
Duravit Oval-Whirlwanne STARCK 170 l 180x80 we 2 RS Air-System freistehend · mit Acrylverkleidung · mit Gestell und Ab- und Überlaufgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Düsen im Boden: 12 · Anzahl der Personen: 2 · Anzahl der verstellbaren Düsen: 0 · Art der Düsen: Luft · Bedienung: elektronisch auf dem Wannenrand · Boden Breite (Breite Liegefläche): 530mm · Boden Länge (Länge Liegefläche): 1000mm · Breite (1): 800mm · Durchmesser Ablaufloch: 52mm · Eckwanne: Nein · Freistehend: Ja · Füße verstellbar: Ja · Höhe einschließlich Füße: 640mm · Kennzeichen: Nein · Kennzeichen (1): Ja · Länge (1): 1800mm · Mit Rutschhemmung: Nein · Mit Überlaufloch: Ja · Mit Unterwasserbeleuchtung: Nein · Mit Wannenverkleidung: Ja · Position Ablaufloch: Mitte · Tiefe (innen bis zum Überlauf): 365mm · Trockenblasfunktion: Ja · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
10530068206
HerstellerNr:
760010000AS0000
Werksnummer:
6000604273
Länge netto mm:
2060,00
Breite netto mm:
1080,00
Höhe netto mm:
720,00
Gewicht netto Kg:
78,000000
Gewicht brutto Kg:
78,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Oval-Whirlwanne STARCK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6.586,24*
€ 6.906,36*
Lager 2280
43 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 8.092,52*
€ 8.427,16*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 8.108,61*
€ 8.443,26*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.427,16*
€ 10.028,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.347,89*
€ 9.933,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.162,02*
€ 9.712,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.092,52*
€ 9.630,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
700009000000000
ab € 1.518,97*
Ähnlich
Duravit
700010000000000
ab € 4.442,00*
Ähnlich
Duravit
700409000000000
ab € 2.653,62*
Ähnlich
Duravit
760009000AS0000
ab € 3.479,80*
Ähnlich
Duravit
760009000CE1000
ab € 6.994,08*
Ähnlich
Duravit
760009000CL1000
ab € 7.748,05*
Ähnlich
Duravit
760010000CE1000
ab € 10.080,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.