| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019075930 Herst.-Nr.: DS827309118 EAN/GTIN: 4053424342566 |
| |
|
| | |
| Duravit Schubkastenablage DURASTYLE 440x1800x150mm taupe/weiß matt mit Konsolenträger · 3x Schubkästen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DS827309118 | Werksnummer: | 6000678027 | Länge netto mm: | 235,00 | Breite netto mm: | 1850,00 | Höhe netto mm: | 490,00 | Gewicht netto Kg: | 53,000000 | Gewicht brutto Kg: | 53,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Duravit Schubkastenablage DURASTYLE | Ausfuehrung: | taupe/weiß matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 918,73* | € 1.053,87* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 916,20* | € 1.055,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.059,84* | € 1.208,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|