Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT DS829C09191 Konsole DURASTYLE 550 x 800 x 100 mm taupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT DS829C09191 Konsole DURASTYLE 550 x 800 x 100 mm taupe
DURAVIT DS829C09191 Konsole DURASTYLE 550 x 800 x 100 mm taupe
DURAVIT DS829C09191 Konsole DURASTYLE 550 x 800 x 100 mm taupe
Artikel-Nr.:
     2280-2019074861
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     DS829C09191
EAN/GTIN:
     4053424342450
Suchbegriffe:
Konsolenplatte Badeinrichtung
Konsolenplatte Badmöbel
Trägerplatte Badeinrichtung
Trägerplatte Badezimmer
Duravit Konsole DURASTYLE 550x800x100mm taupe Konsolenplatte mit 2 Ausschnitten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DS829C09191
Werksnummer:
6000678031
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
615,00
Höhe netto mm:
850,00
Gewicht netto Kg:
8,000000
Gewicht brutto Kg:
8,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
taupe matt
Produktart:
Duravit Konsole DURASTYLE
Ausfuehrung:
taupe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 360,53*
€ 426,03*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 359,94*
€ 426,71*
€ 5,95*
ab € 414,59*
€ 492,02*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,03*
€ 506,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,37*
€ 506,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,03*
€ 487,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,05*
€ 471,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,53*
€ 429,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
DS828C09191
ab € 335,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.