Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 23536000411 Waschtisch DURASQUARE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 600 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23536000411 Waschtisch DURASQUARE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 600 x
DURAVIT 23536000411 Waschtisch DURASQUARE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 600 x
DURAVIT 23536000411 Waschtisch DURASQUARE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 600 x
Artikel-Nr.:
     2280-2019074635
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23536000411
EAN/GTIN:
     4053424151083
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Waschtisch DURASQUARE o ÜL m HLB 600x470mm 1 Hahnloch weiß WG Unterseite glasiert · inkl. Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 700mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Ja · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 470mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
23536000411
Werksnummer:
6000672930
Länge netto mm:
610,00
Breite netto mm:
500,00
Höhe netto mm:
195,00
Gewicht netto Kg:
16,580000
Gewicht brutto Kg:
17,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtisch DURASQUARE
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 385,92*
€ 453,32*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 385,84*
€ 456,02*
€ 5,95*
ab € 424,39*
€ 499,12*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,32*
€ 539,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,68*
€ 538,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,09*
€ 517,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,23*
€ 500,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,92*
€ 459,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
23531000721
ab € 613,98*
Ähnlich
Duravit
6000624401
ab € 257,55*
Ähnlich
Duravit
6000624402
ab € 326,75*
Ähnlich
Duravit
6000624405
ab € 279,64*
Ähnlich
Duravit
6000624406
ab € 327,69*
Ähnlich
Duravit
2353600041
ab € 312,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.