| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019074368 Herst.-Nr.: 99648600 EAN/GTIN: 4053424467146 |
| |
|
| | |
| Duravit Glaseinleger DURASQUARE f Metallkonsole 003101/102 apricot pearl 570 x 380 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe der Ablage: sonstige · Höhe: 8mm · Länge: 570mm · Material Ablage: Glas · Oberflächenschutz: lackiert · Sicherheitsglas: Ja · Tiefe: 380mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 Weitere Informationen: | | eClassID: | 10144900905 | HerstellerNr: | 99648600 | Werksnummer: | 6000672648 | Länge netto mm: | 394,00 | Breite netto mm: | 586,00 | Höhe netto mm: | 15,00 | Gewicht netto Kg: | 4,750000 | Gewicht brutto Kg: | 4,750000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Glaseinleger DURASQUARE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 95,03* | € 118,70* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 95,05* | € 118,73* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 99,50* | € 124,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|