| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019073611 Herst.-Nr.: DS530901843 EAN/GTIN: 4053424392103 |
| |
|
| | |
| Duravit Konsolenunterschrank DURASTYLE 512x1000x478mm weiß matt/basalt matt 2x Schubkästen · oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze · für Compact Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der offenen Fächer: 0 · Anzahl der Schubladen: 0 · Anzahl der Schwingtüren: 0 · Anzahl der Türen (gesamt): 0 · Anzahl der Türen Weitere Informationen: | | eClassID: | 13440302712 | HerstellerNr: | DS530901843 | Werksnummer: | 6000676792 | Länge netto mm: | 550,00 | Breite netto mm: | 615,00 | Höhe netto mm: | 1060,00 | Gewicht netto Kg: | 28,100000 | Gewicht brutto Kg: | 28,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Konsolenunterschrank DURASTYLE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 514,17* | € 607,45* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 510,16* | € 618,0592* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 594,22* | € 697,56* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 658,77* | € 765,73* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 630,21* | € 768,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|