Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 03798023001 Aufsatzbecken LUV ohne Überlauf, Hahnlochbank, 800 x 400 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 03798023001 Aufsatzbecken LUV ohne Überlauf, Hahnlochbank, 800 x 400 m
DURAVIT 03798023001 Aufsatzbecken LUV ohne Überlauf, Hahnlochbank, 800 x 400 m
DURAVIT 03798023001 Aufsatzbecken LUV ohne Überlauf, Hahnlochbank, 800 x 400 m
Artikel-Nr.:
     2280-2019073028
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     3798023001
EAN/GTIN:
     4053424442228
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Duravit Aufsatzbecken LUV o ÜL HLB 800x400mm o HL gr seidenmatt WG geschliffen · Beckeninnenfarbe weiß · inkl. Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube und Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Konsolenlänge: 900mm · Geeignet für Möbel: Ja · Höhe (1): 140mm · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Ja · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3798023001
Werksnummer:
6000672678
Länge netto mm:
825,00
Breite netto mm:
430,00
Höhe netto mm:
175,00
Gewicht netto Kg:
13,692000
Gewicht brutto Kg:
13,692000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß/grau matt
Produktart:
Duravit Aufsatzbecken LUV
Ausfuehrung:
grau seidenmatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 599,09*
€ 708,76*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 600,14*
€ 711,71*
€ 5,95*
ab € 662,77*
€ 778,20*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,76*
€ 843,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,37*
€ 834,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,34*
€ 795,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,26*
€ 765,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,09*
€ 712,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0369700000
ab € 361,17*
Ähnlich
Duravit
0379800000
ab € 397,17*
Ähnlich
Duravit
3798000001
ab € 488,94*
Ähnlich
Duravit
379802300
ab € 551,50*
Ähnlich
Duravit
379802600
ab € 555,99*
Ähnlich
Duravit
3798026001
ab € 600,69*
Ähnlich
Duravit
3808000001
ab € 500,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.