Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT KT6417L4343 Waschtischunterbau KETHO 550 x 400 x 285 mm Anschlag links b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT KT6417L4343 Waschtischunterbau KETHO 550 x 400 x 285 mm Anschlag links b
DURAVIT KT6417L4343 Waschtischunterbau KETHO 550 x 400 x 285 mm Anschlag links b
DURAVIT KT6417L4343 Waschtischunterbau KETHO 550 x 400 x 285 mm Anschlag links b
Artikel-Nr.:
     2280-2019072848
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     KT6417L4343
EAN/GTIN:
     4053424449555
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Duravit Waschtischunterbau KETHO 550x400x285mm Anschlag links basalt matt wandhängend · 1x Tür · für ME by Starck
Weitere Informationen:
eClassID:
22369101
HerstellerNr:
KT6417L4343
Werksnummer:
6000678989
Länge netto mm:
525,00
Breite netto mm:
555,00
Höhe netto mm:
450,00
Gewicht netto Kg:
18,000000
Gewicht brutto Kg:
18,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Waschtischunterbau KETHO
Ausfuehrung:
basalt matt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 275,62*
€ 329,41*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 276,07*
€ 330,02*
€ 5,95*
ab € 299,45*
€ 358,32*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,41*
€ 392,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,51*
€ 389,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,97*
€ 377,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,16*
€ 365,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,62*
€ 327,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000616180
ab € 274,01*
Ähnlich
Duravit
KT6417L4949
ab € 274,71*
Ähnlich
Duravit
6000616183
ab € 330,16*
Ähnlich
Duravit
KT6757R1818
ab € 1.120,77*
Ähnlich
Duravit
KT6757R2222
ab € 1.402,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.