Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2350100000 Waschtisch VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 1000 x 470 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2350100000 Waschtisch VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 1000 x 470 m
DURAVIT 2350100000 Waschtisch VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 1000 x 470 m
DURAVIT 2350100000 Waschtisch VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 1000 x 470 m
Artikel-Nr.:
     2280-2019072818
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2350100000
EAN/GTIN:
     4053424115269
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Waschtisch VERO AIR m ÜL HLB 1000x470mm 1 Hahnloch weiß Duravit Vero Air Waschtisch 1000 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 2350100000 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 1100mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 470mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
2350100000
Werksnummer:
6000672751
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
33,000000
Gewicht brutto Kg:
33,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtisch VERO AIR
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 448,78*
€ 525,34*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 490,92*
€ 574,08*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 487,57*
€ 575,31*
€ 5,95*
ab € 537,88*
€ 631,68*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,08*
€ 683,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,64*
€ 671,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,80*
€ 641,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,53*
€ 619,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,92*
€ 584,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2350120000
ab € 620,38*
Ähnlich
Duravit
23501200001
ab € 663,34*
Ähnlich
Duravit
23501000001
ab € 490,01*
Ähnlich
Duravit
2350100060
ab € 446,96*
Ähnlich
Duravit
23501000601
ab € 489,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.