| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019072393 Herst.-Nr.: DS530409143 EAN/GTIN: 4053424391069 |
| |
|
| | |
| Duravit Konsolenunterschrank DURASTYLE 512x1000x478mm taupe/basalt matt 1x Auszug · für Compact Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der offenen Fächer: 0 · Anzahl der Schubladen: 0 · Anzahl der Schwingtüren: 0 · Anzahl der Türen (gesamt): 0 · Anzahl der Türen linksdrehend: 0 · Anzahl der Türen rechtsdrehend: 0 · Farbe Weitere Informationen: | | eClassID: | 13440302253 | HerstellerNr: | DS530409143 | Werksnummer: | 6000676650 | Länge netto mm: | 550,00 | Breite netto mm: | 615,00 | Höhe netto mm: | 1060,00 | Gewicht netto Kg: | 28,000000 | Gewicht brutto Kg: | 28,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Konsolenunterschrank DURASTYLE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 369,68* | € 440,42* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 366,66* | € 447,7824* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 426,57* | € 506,48* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 488,39* | € 579,87* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 461,48* | € 581,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|