Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT DS530404318 Konsolenunterschrank DURASTYLE 512 x 1000 x 478 mm basalt ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT DS530404318 Konsolenunterschrank DURASTYLE 512 x 1000 x 478 mm basalt ma
DURAVIT DS530404318 Konsolenunterschrank DURASTYLE 512 x 1000 x 478 mm basalt ma
DURAVIT DS530404318 Konsolenunterschrank DURASTYLE 512 x 1000 x 478 mm basalt ma
Artikel-Nr.:
     2280-2019072385
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     DS530404318
EAN/GTIN:
     4053424390901
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Duravit Konsolenunterschrank DURASTYLE 512x1000x478mm basalt matt/weiß matt 1x Auszug · für Compact
Weitere Informationen:
eClassID:
13440302203
HerstellerNr:
DS530404318
Werksnummer:
6000676629
Länge netto mm:
550,00
Breite netto mm:
615,00
Höhe netto mm:
1060,00
Gewicht netto Kg:
28,000000
Gewicht brutto Kg:
28,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Duravit Konsolenunterschrank DURASTYLE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 367,64*
€ 440,79*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 371,70*
€ 441,92*
€ 5,95*
ab € 426,17*
€ 509,41*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,79*
€ 524,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,83*
€ 523,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,42*
€ 500,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,22*
€ 484,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,64*
€ 437,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000614295
ab € 368,52*
Ähnlich
Duravit
DS530404343
ab € 367,54*
Ähnlich
Duravit
6000614355
ab € 513,15*
Ähnlich
Duravit
DS530904318
ab € 516,44*
Ähnlich
Duravit
DS530904343
ab € 514,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.