| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019070849 Herst.-Nr.: DS530602222 EAN/GTIN: 4053424358024 |
| |
|
| | |
| Duravit Konsolenunterschrank DURASTYLE 512x700x478mm weiß hochglanz 2x Schubkästen · oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze · für Compact Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der offenen Fächer: 0 · Anzahl der Schubladen: 0 · Anzahl der Schwingtüren: 0 · Anzahl der Türen (gesamt): 0 · Anzahl der Türen Weitere Informationen: | | eClassID: | 13440302427 | HerstellerNr: | DS530602222 | Werksnummer: | 6000676692 | Länge netto mm: | 565,00 | Breite netto mm: | 630,00 | Höhe netto mm: | 860,00 | Gewicht netto Kg: | 25,500000 | Gewicht brutto Kg: | 25,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Konsolenunterschrank DURASTYLE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 549,02* | € 642,61* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 537,67* | € 653,5903* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 632,55* | € 736,08* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 695,51* | € 805,87* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 670,93* | € 808,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|