| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019070164 Herst.-Nr.: KT6797R9191 EAN/GTIN: 4053424338224 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau KETHO 550x1400x426mm Waschtisch rechts taupe wandhängend · 2x Auszüge · Konsolenplatte mit 1 Ausschnitt · für 1 Einbauwaschtisch mit Schürze Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | KT6797R9191 | Werksnummer: | 6000679240 | Länge netto mm: | 547,00 | Breite netto mm: | 612,00 | Höhe netto mm: | 1440,00 | Gewicht netto Kg: | 50,000000 | Gewicht brutto Kg: | 50,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau KETHO | Ausfuehrung: | taupe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 869,63* | € 1.003,04* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 864,79* | € 1.004,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 938,95* | € 1.086,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|