Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0382550000 Halbeinbauwaschtisch VERO AIR m ÜL HLB 550x470mm 1 Hahnloch w


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0382550000 Halbeinbauwaschtisch VERO AIR m ÜL HLB 550x470mm 1 Hahnloch w
DURAVIT 0382550000 Halbeinbauwaschtisch VERO AIR m ÜL HLB 550x470mm 1 Hahnloch w
DURAVIT 0382550000 Halbeinbauwaschtisch VERO AIR m ÜL HLB 550x470mm 1 Hahnloch w
Artikel-Nr.:
     2280-2019070019
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     382550000
EAN/GTIN:
     4053424180557
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Halbeinbauwaschtisch VERO AIR m ÜL HLB 550x470mm 1 Hahnloch weiß mit Befestigung für Einbau in Holzkonsolen Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlö
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
382550000
Werksnummer:
6000672705
Länge netto mm:
560,00
Breite netto mm:
490,00
Höhe netto mm:
195,00
Gewicht netto Kg:
17,660000
Gewicht brutto Kg:
17,660000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Halbeinbauwaschtisch VERO AIR
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 275,92*
€ 328,66*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,01*
€ 330,28*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 272,89*
€ 334,484*
€ 5,95*
ab € 305,68*
€ 360,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,66*
€ 457,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,484*
€ 398,036
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,17*
€ 386,952
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,48*
€ 365,901
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,36*
€ 359,808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,89*
€ 324,739
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0314550000
ab € 222,94*
Ähnlich
Duravit
0382550060
ab € 273,91*
Ähnlich
Duravit
03825500001
ab € 320,23*
Ähnlich
Duravit
03825500601
ab € 317,98*
Ähnlich
Duravit
03145500001
ab € 272,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.