Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILFISK 107412104 Nass- und Trockensauger ATTIX 33-2L IC Mobile 1400 W 4500 l/mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NILFISK 107412104 Nass- und Trockensauger ATTIX 33-2L IC Mobile 1400 W 4500 l/mi
NILFISK 107412104 Nass- und Trockensauger ATTIX 33-2L IC Mobile 1400 W 4500 l/mi
NILFISK 107412104 Nass- und Trockensauger ATTIX 33-2L IC Mobile 1400 W 4500 l/mi
Artikel-Nr.:
     2280-2019000752
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107412104
EAN/GTIN:
     5711145271600
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass- u.Trockensauger ATTIX 33-2L IC Mobile 1400W 4500l/min 250mbar 30l NILFISK InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · flacher Motorkopf · antistatisch · Multifit-Zubehörsystem · Schubbügel Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 16kg · Schalldruckpegel: 60dB(A) · Netzspannung: 220-240 V / 50-60 Hz · prüfpflichtig: ja Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 3 x 0,35 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 300 mm, Fugendüse 200 mm, PFTE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter AS, Saugpinsel, Universaldüse 115 mm, Adapterplatte für Werkzeugb
Weitere Informationen:
eClassID:
21050601
HerstellerNr:
107412104
Werksnummer:
4000897224
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
795,00
Gewicht netto Kg:
24,000000
Gewicht brutto Kg:
24,000000
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nass- und Trockensauger
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,34*
€ 701,62*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 557,43*
€ 701,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 580,82*
€ 705,07*
Lager 2280
2
€ 52,95*
ab € 582,74*
€ 708,54*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 614,05*
€ 739,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,54*
€ 843,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,81*
€ 830,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,35*
€ 779,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,41*
€ 745,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,74*
€ 693,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107413540
ab € 42,63*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107413547
ab € 25,77*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107417821
ab € 20,50*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107413555
ab € 70,15*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107413549
ab € 91,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.