| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018978458 Herst.-Nr.: UAP180SQS2B2V01 EAN/GTIN: 4051202450519 |
| |
|
| | |
| V&B WP-System SQUARO Slim Line UAP180SQS Spe Co ac m Mul Trio Tech. Pos 2 we mit SQUARO Slim Line Badewanne · Rechteck · 1794 x 794 mm · Quaryl · inkl. Badewannenfüße (selbstklebend · verstellbar von 130-180 mm) · verlängerter Ab- und Überlauf notwendig · Special Combipool Active: 8x Whisper Active Seitendüsen (manuell verstell- u Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UAP180SQS2B2V01 | Werksnummer: | 6000681170 | Länge netto mm: | 985,00 | Breite netto mm: | 760,00 | Höhe netto mm: | 2100,00 | Gewicht netto Kg: | 101,500000 | Gewicht brutto Kg: | 101,500000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem SQUARO Slim Line | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 8.626,96* | € 8.938,23* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.627,31* | € 8.938,58* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.666,83* | € 8.978,09* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 8.694,81* | € 9.006,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|