| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018977012 Herst.-Nr.: UAC170SQS2A2V01 EAN/GTIN: 4051202409838 |
| |
|
| | |
| V&B WP-System SQUARO Slim Line UAC170SQS Airpool Comfort Technik Position 2 we mit SQUARO Slim Line Badewanne · Rechteck · 1694 x 744 mm · Quaryl · inkl. Badewannenfüße (selbstklebend · verstellbar von 130-180 mm) · verlängerter Ab- und Überlauf notwendig · Airpool Comfort: 10x große Whisper-Bodendüsen (flächenbündig integriert) · W Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UAC170SQS2A2V01 | Werksnummer: | 6000681054 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 1880,00 | Gewicht netto Kg: | 84,500000 | Gewicht brutto Kg: | 84,500000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem SQUARO Slim Line | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 2.926,30* | € 3.161,37* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.920,71* | € 3.175,75* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.989,86* | € 3.244,73* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 3.083,20* | € 3.318,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|