Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 760265000JS1000 Whirlwanne PAIOVA 170 l, 1700 x 1000 mm, weiß, 1 Rückens


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 760265000JS1000 Whirlwanne PAIOVA 170 l, 1700 x 1000 mm, weiß, 1 Rückens
DURAVIT 760265000JS1000 Whirlwanne PAIOVA 170 l, 1700 x 1000 mm, weiß, 1 Rückens
DURAVIT 760265000JS1000 Whirlwanne PAIOVA 170 l, 1700 x 1000 mm, weiß, 1 Rückens
DURAVIT 760265000JS1000 Whirlwanne PAIOVA 170 l, 1700 x 1000 mm, weiß, 1 Rückens
DURAVIT 760265000JS1000 Whirlwanne PAIOVA 170 l, 1700 x 1000 mm, weiß, 1 Rückens
Artikel-Nr.:
     2280-2018975596
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     760265000JS1000
EAN/GTIN:
     4053424070957
Suchbegriffe:
Whirlpool
Whirlwanne
whirlpool
Duravit Whirlwanne PAIOVA 170 l 1700x1000mm we 1 RS re Jet-System mit angeformter Acrylverkleidung · mit Gestell und Ab- und Überlaufgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Düsen im Boden: 0 · Anzahl der Düsen in den Wänden: 6 · Anzahl der Personen: 1 · Anzahl der verstellbaren Düsen: 6 · Art der Düsen: Wasser · Bedienung: pneumatisch auf Badewannenrand · Boden Breite (Breite Liegefläche): 640mm · Boden Länge (Länge Liegefläche): 1210mm · Breite (1): 1000mm · Durchmesser Ablaufloch: 52mm · Eckwanne: Ja · Freistehend: Nein · Füße verstellbar: Ja · Höhe einschließlich Füße: 600mm · Kennzeichen: Nein · Kennzeichen (1): Ja · Länge (1): 1700mm · Mit Rutschhemmung: Nein · Mit Überlaufloch: Ja · Mit Unterwasserbeleuchtung: Nein · Mit Wannenverkleidung: Ja · Position Ablaufloch: Mitte · Tiefe (innen bis zum Überlauf): 365mm · Trockenblasfunktion: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
10530066202
HerstellerNr:
760265000JS1000
Werksnummer:
6000666598
Länge netto mm:
1760,00
Breite netto mm:
1060,00
Höhe netto mm:
640,00
Gewicht netto Kg:
89,500000
Gewicht brutto Kg:
89,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Whirlwanne PAIOVA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4.041,15*
€ 4.340,23*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 4.978,19*
€ 5.283,50*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 4.985,48*
€ 5.293,70*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.156,94*
€ 5.465,16*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.283,50*
€ 6.287,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.217,11*
€ 6.208,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.048,63*
€ 6.007,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.978,19*
€ 5.924,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
760265000CP1000
ab € 6.135,03*
Ähnlich
Duravit
760212000AS0000
ab € 2.839,15*
Ähnlich
Duravit
760212000CE1000
ab € 6.340,61*
Ähnlich
Duravit
760212000CL1000
ab € 7.116,15*
Ähnlich
Duravit
760212000CP1000
ab € 5.124,93*
Ähnlich
Duravit
760212000JS1000
ab € 3.018,80*
Ähnlich
Duravit
760213000AS0000
ab € 2.839,64*
Ähnlich
Duravit
760213000CE1000
ab € 6.337,28*
Ähnlich
Duravit
760213000CL1000
ab € 7.116,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.