| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018975449 Herst.-Nr.: DS1229R2222 EAN/GTIN: 4053424095943 |
| |
|
| | |
| Duravit Hochschrank DURASTYLE 360x400x1800mm Ans rechts weiß hochglanz 1x Tür · 5x Glasfachböden Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DS1229R2222 | Werksnummer: | 6000667136 | Länge netto mm: | 410,00 | Breite netto mm: | 550,00 | Höhe netto mm: | 1880,00 | Gewicht netto Kg: | 45,300000 | Gewicht brutto Kg: | 45,300000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Duravit Hochschrank DURASTYLE | Ausfuehrung: | weiß hochglanz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 512,33* | € 600,26* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 512,34* | € 601,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 592,82* | € 687,56* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 654,49* | € 749,23* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 628,47* | € 751,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|