Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 23361300001 Doppel-Waschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 1300x490mm 1 Hahnl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23361300001 Doppel-Waschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 1300x490mm 1 Hahnl
DURAVIT 23361300001 Doppel-Waschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 1300x490mm 1 Hahnl
DURAVIT 23361300001 Doppel-Waschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 1300x490mm 1 Hahnl
DURAVIT 23361300001 Doppel-Waschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 1300x490mm 1 Hahnl
DURAVIT 23361300001 Doppel-Waschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 1300x490mm 1 Hahnl
Artikel-Nr.:
     2280-2018974635
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23361300001
EAN/GTIN:
     4053424121079
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Duravit Doppelwaschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 1300x490mm 1 Hahnloch weiß WG Duravit ME by Starck Doppelwaschtisch · Weiß Hochglanz · Rechteckig · Anzahl Waschplätze: 2 Links · Rechts · Hahnlochbank: Ja · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte · Überlauf: Ja · WonderGliss · Von unten glasiert · Rückwand glasiert: Nein · 1300 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
23361300001
Werksnummer:
6000666242
Länge netto mm:
1330,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
680,00
Gewicht netto Kg:
43,500000
Gewicht brutto Kg:
43,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Doppelwaschtisch ME by Starck
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 645,54*
€ 752,34*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 658,96*
€ 762,50*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 645,62*
€ 773,5207*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,73*
€ 945,77*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,21*
€ 949,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,5207*
€ 920,4896
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,85*
€ 882,8015
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,13*
€ 834,3447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,83*
€ 814,9477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,62*
€ 768,2878
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2353120079
ab € 687,80*
Ähnlich
Duravit
23531200791
ab € 735,28*
Ähnlich
Duravit
2338130000
ab € 499,51*
Ähnlich
Duravit
23381300001
ab € 544,81*
Ähnlich
Duravit
2336130000
ab € 607,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.