Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 760333000JS1000 Rechteck-Whirlwanne STARCK 135 l, 1600 x 700 mm, weiß, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 760333000JS1000 Rechteck-Whirlwanne STARCK 135 l, 1600 x 700 mm, weiß, 1
DURAVIT 760333000JS1000 Rechteck-Whirlwanne STARCK 135 l, 1600 x 700 mm, weiß, 1
DURAVIT 760333000JS1000 Rechteck-Whirlwanne STARCK 135 l, 1600 x 700 mm, weiß, 1
DURAVIT 760333000JS1000 Rechteck-Whirlwanne STARCK 135 l, 1600 x 700 mm, weiß, 1
DURAVIT 760333000JS1000 Rechteck-Whirlwanne STARCK 135 l, 1600 x 700 mm, weiß, 1
Artikel-Nr.:
     2280-2018973906
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     760333000JS1000
EAN/GTIN:
     4053424072579
Suchbegriffe:
Whirlpool
Whirlwanne
whirlpool
Duravit Rechteck-Whirlwanne STARCK 135 l 160x70 we 1 RS Jet-System Einbauversion oder für Wannenverkleidung · mit Gestell und Ab- und Überlaufgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Düsen im Boden: 0 · Anzahl der Düsen in den Wänden: 6 · Anzahl der Personen: 1 · Anzahl der verstellbaren Düsen: 6 · Art der Düsen: Wasser · Bedienung: pneumatisch auf Badewannenrand · Boden Breite (Breite Liegefläche): 360mm · Boden Länge (Länge Liegefläche): 1025mm · Breite (1): 700mm · Durchmesser Ablaufloch: 52mm · Eckwanne: Nein · Freistehend: Nein · Füße verstellbar: Ja · Höhe einschließlich Füße: 605mm · Kennzeichen: Nein · Kennzeichen (1): Ja · Länge (1): 1600mm · Mit Rutschhemmung: Nein · Mit Überlaufloch: Ja · Mit Unterwasserbeleuchtung: Nein · Mit Wannenverkleidung: Nein · Position Ablaufloch: Fußende · Tiefe (innen bis zum Überlauf): 370mm · Trockenblasfunktion: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
10530068702
HerstellerNr:
760333000JS1000
Werksnummer:
6000666744
Länge netto mm:
2060,00
Breite netto mm:
1080,00
Höhe netto mm:
720,00
Gewicht netto Kg:
46,500000
Gewicht brutto Kg:
46,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Rechteck-Whirlwanne STARCK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.640,89*
€ 2.880,03*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.259,37*
€ 3.505,94*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 3.245,93*
€ 3.512,62*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.391,90*
€ 3.636,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.402,91*
€ 3.652,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.505,94*
€ 4.172,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.473,59*
€ 4.133,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.340,87*
€ 3.975,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.278,75*
€ 3.901,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.259,37*
€ 3.878,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
760333000CL1000
ab € 6.737,52*
Ähnlich
Duravit
760333000CP1000
ab € 4.736,73*
Ähnlich
Duravit
760334000AS0000
ab € 2.474,39*
Ähnlich
Duravit
760334000CE1000
ab € 5.969,00*
Ähnlich
Duravit
760334000CL1000
ab € 6.752,22*
Ähnlich
Duravit
760334000CP1000
ab € 4.750,93*
Ähnlich
Duravit
760334000JS1000
ab € 2.636,46*
Ähnlich
Duravit
760335000AS0000
ab € 2.471,80*
Ähnlich
Duravit
760335000CE1000
ab € 5.975,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.