Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 760214000CL1000 Whirlwanne PAIOVA 235 l, 1700 x 1300 mm, weiß, 1 Rückens


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 760214000CL1000 Whirlwanne PAIOVA 235 l, 1700 x 1300 mm, weiß, 1 Rückens
DURAVIT 760214000CL1000 Whirlwanne PAIOVA 235 l, 1700 x 1300 mm, weiß, 1 Rückens
DURAVIT 760214000CL1000 Whirlwanne PAIOVA 235 l, 1700 x 1300 mm, weiß, 1 Rückens
DURAVIT 760214000CL1000 Whirlwanne PAIOVA 235 l, 1700 x 1300 mm, weiß, 1 Rückens
DURAVIT 760214000CL1000 Whirlwanne PAIOVA 235 l, 1700 x 1300 mm, weiß, 1 Rückens
Artikel-Nr.:
     2280-2018973801
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     760214000CL1000
EAN/GTIN:
     4053424065359
Suchbegriffe:
Whirlpool
Whirlwanne
whirlpool
Duravit Whirlwanne PAIOVA 235 l 1700x1300mm we 1 RS li Combi-Syst Einbauversion · mit Gestell und Ab- und Überlaufgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Düsen im Boden: 12 · Anzahl der Personen: 2 · Anzahl der verstellbaren Düsen: 12 · Art der Düsen: Luft und Wasser · Bedienung: elektronisch auf dem Wannenrand · Boden Breite (Breite Liegefläche): 795mm · Boden Länge (Länge Liegefläche): 1190mm · Breite (1): 1300mm · Durchmesser Ablaufloch: 52mm · Eckwanne: Nein · Freistehend: Nein · Füße verstellbar: Ja · Höhe einschließlich Füße: 600mm · Kennzeichen: Nein · Kennzeichen (1): Ja · Länge (1): 1700mm · Mit Rutschhemmung: Nein · Mit Überlaufloch: Ja · Mit Unterwasserbeleuchtung: Ja · Mit Wannenverkleidung: Nein · Position Ablaufloch: Mitte · Tiefe (innen bis zum Überlauf): 365mm · Trockenblasfunktion: Ja · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
10530066305
HerstellerNr:
760214000CL1000
Werksnummer:
6000666486
Länge netto mm:
1950,00
Breite netto mm:
1460,00
Höhe netto mm:
790,00
Gewicht netto Kg:
98,000000
Gewicht brutto Kg:
98,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Whirlwanne PAIOVA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7.351,08*
€ 7.690,86*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 9.027,11*
€ 9.384,90*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 9.045,04*
€ 9.402,83*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.358,32*
€ 9.716,11*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.384,90*
€ 11.168,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.322,87*
€ 11.094,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.109,02*
€ 10.839,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.027,11*
€ 10.742,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
760267000CP1000
ab € 6.404,29*
Ähnlich
Duravit
760267000JS1000
ab € 4.317,97*
Ähnlich
Duravit
760214000AS0000
ab € 3.068,92*
Ähnlich
Duravit
760214000CE1000
ab € 6.559,76*
Ähnlich
Duravit
760214000CP1000
ab € 5.361,92*
Ähnlich
Duravit
760214000JS1000
ab € 3.235,02*
Ähnlich
Duravit
760215000AS0000
ab € 3.078,78*
Ähnlich
Duravit
760215000CE1000
ab € 6.573,04*
Ähnlich
Duravit
760215000CL1000
ab € 7.349,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.