| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018973655 Herst.-Nr.: LC1171L2222 EAN/GTIN: 4053424306216 |
| |
|
| | |
| Duravit Hochschrank L-CUBE 500x243x1760mm Ans links weiß hochglanz 1x Tür · 4x Glasfachböden mit Aluträgersystem Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LC1171L2222 | Werksnummer: | 6000662216 | Länge netto mm: | 1200,00 | Breite netto mm: | 800,00 | Höhe netto mm: | 1950,00 | Gewicht netto Kg: | 48,000000 | Gewicht brutto Kg: | 48,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Duravit Hochschrank L-CUBE | Ausfuehrung: | weiß hochglanz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 683,89* | € 789,50* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 684,09* | € 791,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 795,73* | € 917,71* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 837,84* | € 962,97* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 810,18* | € 966,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|