| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018972723 Herst.-Nr.: 3785500001 EAN/GTIN: 4053424020631 |
| |
|
| | |
| Duravit HEBWT ME by Starck m ÜL m HLB 550x455mm 1 Hahnloch weiß WG mit Befestigung für Einbau in Holzkonsolen Weitere technische Eigenschaften: · Besonderheit: Becken mittig Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 3785500001 | Werksnummer: | 6000661157 | Länge netto mm: | 575,00 | Breite netto mm: | 495,00 | Höhe netto mm: | 200,00 | Gewicht netto Kg: | 15,310000 | Gewicht brutto Kg: | 15,310000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit HEBWT ME by Starck | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 288,32* | € 346,02* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 290,78* | € 348,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 337,07* | € 400,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|