| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018972257 Herst.-Nr.: DS827202243 EAN/GTIN: 4053424317502 |
| |
|
| | |
| Duravit Schubkastenablage DURASTYLE 440x1500x150mm we hochglanz/basalt matt mit Konsolenträger · 3x Schubkästen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DS827202243 | Werksnummer: | 6000652801 | Länge netto mm: | 235,00 | Breite netto mm: | 1550,00 | Höhe netto mm: | 490,00 | Gewicht netto Kg: | 46,000000 | Gewicht brutto Kg: | 46,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Duravit Schubkastenablage DURASTYLE | Ausfuehrung: | weiß hochglanz/basalt matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.042,97* | € 1.192,13* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.048,41* | € 1.194,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.210,72* | € 1.369,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|