| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018971522 Herst.-Nr.: LC1168R7272 EAN/GTIN: 4053424304052 |
| |
|
| | |
| Duravit Halbhochschrank L-CUBE 400x243x1320mm Ans re Ei du gebürstet 1x Tür · 3x Glasfachböden mit Aluträgersystem Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LC1168R7272 | Werksnummer: | 6000662081 | Länge netto mm: | 445,00 | Breite netto mm: | 405,00 | Höhe netto mm: | 1350,00 | Gewicht netto Kg: | 23,980000 | Gewicht brutto Kg: | 23,980000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Halbhochschrank L-CUBE | Ausfuehrung: | eiche dunkel gebürstet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 646,93* | € 758,48* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 651,15* | € 759,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 756,34* | € 877,02* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 813,62* | € 936,34* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 786,62* | € 939,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|