| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018970065 Herst.-Nr.: KT675502222 EAN/GTIN: 4053424225333 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau KETHO 550x1000x496mm weiß hochglanz wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten mit Siphonausschnitt und Schürze · Konsolenplatte mit 1 Ausschnitt · für 1 Einbauwaschtisch mittig Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | KT675502222 | Werksnummer: | 6000655275 | Länge netto mm: | 545,00 | Breite netto mm: | 610,00 | Höhe netto mm: | 1070,00 | Gewicht netto Kg: | 46,000000 | Gewicht brutto Kg: | 46,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau KETHO | Ausfuehrung: | weiß hochglanz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 873,82* | € 1.003,34* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 877,36* | € 1.005,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 949,83* | € 1.087,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|