| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018969942 Herst.-Nr.: KT6797B7979 EAN/GTIN: 4053424224749 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau KETHO 550x1400x426mm nussbaum natur wandhängend · 2x Auszüge · Konsolenplatte mit 2 Ausschnitten · für 2 Einbauwaschtische mit Schürze Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | KT6797B7979 | Werksnummer: | 6000655345 | Länge netto mm: | 547,00 | Breite netto mm: | 612,00 | Höhe netto mm: | 1440,00 | Gewicht netto Kg: | 50,000000 | Gewicht brutto Kg: | 50,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | natur | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau KETHO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 865,99* | € 999,33* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 869,16* | € 1.001,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 947,21* | € 1.082,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|